曜日別特売

PTFE 蓋付円筒型容器 NR0160シリーズ

PTFE 蓋付円筒型容器 NR0160シリーズ - フロンケミカル

耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器(蓋付)です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38631758NR0160-0071L61-3531-99
96,000
95,980
105,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38631767NR0160-0082L61-3532-01
156,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38631776NR0160-0093L61-3532-02
178,000
169,000
185,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38631785NR0160-0105L61-3532-03
290,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38631794NR0160-01110L61-3532-04
449,000
439,800
483,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38631803NR0160-01215L61-3532-05
580,000
559,000
614,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする