曜日別特売

PTFE NRシリーズ

PTFE NRシリーズ - フロンケミカルPTFE NRシリーズ - フロンケミカルPTFE NRシリーズ - フロンケミカルPTFE NRシリーズ - フロンケミカル

輸入の量産品につき、リーズナブルな価格設定品です。

内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38635075NR2028-001PTFE撹拌棒 550mm 9.5Φ 60mm61-9944-33
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635084NR2028-002PTFE撹拌棒 650mm 9.5Φ 60mm61-9944-34
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635093NR2028-003PTFE撹拌棒 300mm 8Φ 40mm61-9944-35
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635109NR2028-004PTFE撹拌棒 400mm 8Φ 40mm61-9944-36
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635118NR2028-005PTFE撹拌棒 500mm 8Φ 50mm61-9944-37
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635127NR2028-006PTFE撹拌棒 750EXmm 10Φ 70mm61-9944-38
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635136NR2028-007PTFE撹拌棒 750EXmm 16Φ 100mm61-9944-39
45,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635145NR2028-008PTFE撹拌棒 1000EXmm 16Φ 120mm61-9944-40
56,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635154NR2029-001PTFE撹拌棒 550mm 9.5Φ 100mm61-9944-41
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635163NR2029-002PTFE撹拌棒 650mm 9.5Φ 100mm61-9944-42
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635179NR2029-003PTFE撹拌棒 550mm 9.5Φ 140mm61-9944-43
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635188NR2029-004PTFE撹拌棒 650mm 9.5Φ 140mm61-9944-44
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635197NR2029-005PTFE撹拌棒 300mm 8Φ 80mm61-9944-45
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635206NR2029-006PTFE撹拌棒 400mm 8Φ 80mm61-9944-46
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635215NR2029-007PTFE撹拌棒 500mm 8Φ 80mm61-9944-47
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635224NR2029-008PTFE撹拌棒 750EXmm 10Φ 140mm61-9944-48
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635233NR2029-009PTFE撹拌棒 750EXmm 16Φ 180mm61-9944-49
42,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38635249NR2029-010PTFE撹拌棒 1000EXmm 16Φ 180mm61-9944-50
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする