曜日別特売

フッ素樹脂ズボン PRシリーズ

フッ素樹脂ズボン PRシリーズ - フロンケミカル

耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。

種別ズボンコーティングPTFEコーティング無塵衣内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
対象
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38635303PR3010BA-B(アオイロ)青色3L男子用61-9944-57
8,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
38635319PR3010BA-B(アオイロ)青色LL男子用61-9944-58
8,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
38635328PR3010BA-B(アオイロ)青色L男子用61-9944-59
8,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
38635337PR3010BA-B(アオイロ)青色M男子用61-9944-60
8,000
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
38635346PR3510BA-B(アオイロ)青色3L女子用61-9944-61
8,000
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
38635355PR3510BA-B(アオイロ)青色LL女子用61-9944-62
8,000
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
38635364PR3510BA-B(アオイロ)青色L女子用61-9944-63
8,000
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
38635373PR3510BA-B(アオイロ)青色M女子用61-9944-64
8,000
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
38635434PR3010BA-W(シロイロ)3L男子用61-9944-70
8,000
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
38635443PR3010BA-W(シロイロ)LL男子用61-9944-71
8,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
38635459PR3010BA-W(シロイロ)L男子用61-9944-72
8,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
38635468PR3010BA-W(シロイロ)M男子用61-9944-73
8,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
38635477PR3510BA-W(シロイロ)3L女子用61-9944-74
8,000
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
38635486PR3510BA-W(シロイロ)LL女子用61-9944-75
8,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
38635495PR3510BA-W(シロイロ)L女子用61-9944-76
8,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
38635504PR3510BA-W(シロイロ)S女子用61-9944-77
8,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする