曜日別特売

試験用ふるい SUS 普及型 Φ250mm 深さ60mm

試験用ふるい SUS 普及型 Φ250mm 深さ60mm - 飯田製作所
内径(Φmm)250深さ(mm)60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全35種類を絞り込む
目開き
35種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38637096-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2314-64
30,600
29,980
32,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637105-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2314-65
30,000
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637114-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2314-66
30,000
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637123-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2314-67
30,000
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637139-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2314-68
30,000
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637148-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2314-69
30,000
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637157-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2314-70
30,000
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637166-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2314-71
30,000
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637175-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2314-72
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637184-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2314-73
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637193-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2314-74
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637209-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2314-75
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637218-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2314-76
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637227-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2314-77
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637236-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2314-78
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637245-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2314-79
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637254-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2314-80
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637263-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2314-81
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637279-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2314-82
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637288-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2314-83
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637297-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2314-84
28,900
27,980
30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637306-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2314-85
29,900
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637315-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2314-86
30,000
29,980
32,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637324-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2314-87
30,000
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637333-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2314-88
31,500
29,980
32,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637349-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2314-89
31,400
29,980
32,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637358-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2314-90
35,100
34,980
38,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637367-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2314-91
35,100
33,980
37,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637376-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2314-92
39,400
36,980
40,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637385-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2314-93
44,500
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637394-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2314-94
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637403-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2314-95
81,600
77,980
85,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637419-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2314-96
102,000
96,980
106,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637428-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2314-97
114,000
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637437-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2314-98
218,000
209,800
230,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする