曜日別特売

試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ60mm

試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ60mm - 飯田製作所
内径(Φmm)250深さ(mm)60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
目開き
36種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38637489-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2315-04
39,600
38,980
42,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637498-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2315-05
39,000
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637507-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2315-06
39,000
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637516-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2315-07
39,000
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637525-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2315-08
39,000
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637534-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2315-09
39,000
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637543-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2315-10
39,000
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637559-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2315-11
39,000
37,980
41,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637568-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2315-12
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637577-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2315-13
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637586-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2315-14
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637595-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2315-15
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637604-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2315-16
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637613-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2315-17
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637629-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2315-18
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637638-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2315-19
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637647-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2315-20
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637656-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2315-21
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637665-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2315-22
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637674-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2315-23
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637683-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2315-24
37,900
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637699-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2315-25
38,900
36,980
40,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637708-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2315-26
39,000
36,980
40,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637717-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2315-27
39,000
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637726-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2315-28
40,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637735-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2315-29
40,400
38,980
42,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637744-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2315-30
44,100
42,980
47,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637753-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2315-31
44,100
41,980
46,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637769-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2315-32
48,400
46,980
51,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637778-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2315-33
53,500
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637787-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2315-34
61,600
58,980
64,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637796-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2315-35
90,600
83,980
92,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637805-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2315-36
111,000
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637814-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2315-37
123,000
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38637823-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2315-38
227,000
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38637839-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)16μm62-2315-39
347,000
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする