試験用ふるい SUS 普及型 Φ250mm 深さ100mm

試験用ふるい SUS 普及型 Φ250mm 深さ100mm - 飯田製作所
内径(Φmm)250深さ(mm)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38637884-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2315-44
35,500
34,980
38,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637893-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2315-45
35,100
33,980
37,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637909-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2315-46
35,100
33,980
37,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637918-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2315-47
35,100
33,980
37,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637927-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2315-48
35,100
33,980
37,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637936-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2315-49
35,100
33,980
37,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637945-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2315-50
35,100
33,980
37,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637954-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2315-51
35,100
33,980
37,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637963-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2315-52
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637979-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2315-53
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637988-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2315-54
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38637997-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2315-55
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638006-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2315-56
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638015-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2315-57
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638024-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2315-58
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638033-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2315-59
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638049-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2315-60
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638058-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2315-61
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638067-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2315-62
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638076-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2315-63
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638085-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2315-64
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638094-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2315-65
35,000
33,980
37,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638103-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2315-66
34,900
34,880
38,368(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638119-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2315-67
34,900
33,980
37,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638128-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2315-68
36,400
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638137-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2315-69
36,400
34,980
38,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638146-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2315-70
40,100
38,980
42,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638155-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2315-71
40,100
38,980
42,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638164-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2315-72
44,500
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638173-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2315-73
49,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638189-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2315-74
57,600
55,980
61,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638198-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2315-75
86,500
79,980
87,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638207-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2315-76
107,000
99,980
109,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638216-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2315-77
120,000
119,800
131,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638225-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2315-78
223,000
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする