試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ100mm

試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ100mm - 飯田製作所
内径(Φmm)250深さ(mm)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
材質
目開き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38638268-62-2315-82金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm
44,500
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638277-62-2315-83金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm
44,100
41,980
46,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638286-62-2315-84金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm
44,100
41,980
46,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638295-62-2315-85金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm
44,100
41,980
46,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638304-62-2315-86金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm
44,100
41,980
46,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638313-62-2315-87金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm
44,100
41,980
46,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638329-62-2315-88金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm
44,100
41,980
46,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638338-62-2315-89金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm
44,100
41,980
46,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638347-62-2315-90金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638356-62-2315-91金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638365-62-2315-92金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638374-62-2315-93金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638383-62-2315-94金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638399-62-2315-95金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638408-62-2315-96金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638417-62-2315-97金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638426-62-2315-98金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638435-62-2315-99金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638444-62-2316-01金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638453-62-2316-02金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638469-62-2316-03金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm
42,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638478-62-2316-04金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm
44,000
42,980
47,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638487-62-2316-05金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm
43,900
42,980
47,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638496-62-2316-06金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm
43,900
41,980
46,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638505-62-2316-07金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm
45,400
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638514-62-2316-08金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm
45,400
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638523-62-2316-09金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm
49,100
47,980
52,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638539-62-2316-10金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm
49,100
46,980
51,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638548-62-2316-11金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm
53,500
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638557-62-2316-12金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm
58,600
56,980
62,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638566-62-2316-13金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm
66,600
63,980
70,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638575-62-2316-14金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm
95,500
89,980
98,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638584-62-2316-15金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm
116,000
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
38638593-62-2316-16金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm
129,000
128,800
141,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38638609-62-2316-17金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm
232,000
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38638618-62-2316-18金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)16μm
352,000
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする