試験用ふるい SUS 普及型 Φ300mm用オプション

試験用ふるい SUS 普及型 Φ300mm用オプション - 飯田製作所試験用ふるい SUS 普及型 Φ300mm用オプション - 飯田製作所試験用ふるい SUS 普及型 Φ300mm用オプション - 飯田製作所試験用ふるい SUS 普及型 Φ300mm用オプション - 飯田製作所
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38639004-Φ300mm 深さ60mm 蓋及び受器62-2316-57
24,000
23,980
26,378(税込)
123日以内出荷
返品不可
38639013-Φ300mm 蓋のみ62-2316-58
9,670
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
38639029-Φ300mm 深さ60mm 受器のみ62-2316-59
19,400
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
38639038-Φ300mm 深さ60mm 中間受器62-2316-60
31,400
29,980
32,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639799-Φ300mm 深さ100mm 蓋及び受器62-2317-37
30,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
38639808-Φ300mm 深さ100mm 受器のみ62-2317-38
26,000
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
38639817-Φ300mm 深さ100mm 中間受器62-2317-39
38,000
36,980
40,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする