試験用ふるい SUS 実新型 Φ300mm 深さ60mm

試験用ふるい SUS 実新型 Φ300mm 深さ60mm - 飯田製作所
内径(Φmm)300深さ(mm)60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38639047-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2316-61
51,000
47,980
52,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639056-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2316-62
48,600
46,980
51,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639065-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2316-63
48,600
46,980
51,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639074-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2316-64
48,600
46,980
51,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639083-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2316-65
48,600
46,980
51,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639099-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2316-66
48,600
46,980
51,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639108-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2316-67
48,600
46,980
51,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639117-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2316-68
48,600
46,980
51,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639126-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2316-69
46,100
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639135-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2316-70
46,100
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639144-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2316-71
46,100
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639153-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2316-72
46,100
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639169-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2316-73
46,100
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639178-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2316-74
46,100
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639187-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2316-75
46,100
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639196-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2316-76
46,100
44,980
49,478(税込)
123日以内出荷
返品不可
38639205-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2316-77
46,100
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639214-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2316-78
46,100
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639223-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2316-79
46,100
44,980
49,478(税込)
123日以内出荷
返品不可
38639239-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2316-80
46,100
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
38639248-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2316-81
46,100
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639257-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2316-82
47,800
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639266-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2316-83
47,800
46,980
51,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639275-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2316-84
47,800
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639284-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2316-85
49,400
47,980
52,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639293-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2316-86
49,400
46,980
51,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639309-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2316-87
54,600
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639318-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2316-88
54,600
52,980
58,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639327-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2316-89
58,900
56,980
62,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639336-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2316-90
64,100
59,980
65,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639345-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2316-91
72,900
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639354-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2316-92
107,000
99,980
109,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639363-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2316-93
124,000
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38639379-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2316-94
142,000
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38639388-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2316-95
264,000
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38639397-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)16μm62-2316-96
410,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする