曜日別特売

試験用ふるい SUS 別製 Φ350mm 深さ70mm

試験用ふるい SUS 別製 Φ350mm 深さ70mm - 飯田製作所
内径(Φmm)350深さ(mm)70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全35種類を絞り込む
目開き
35種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
材質
目開き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38640219-62-2317-79金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm
45,000
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640228-62-2317-80金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm
41,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640237-62-2317-81金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm
41,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640246-62-2317-82金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm
41,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640255-62-2317-83金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm
41,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640264-62-2317-84金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm
41,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640273-62-2317-85金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm
41,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640289-62-2317-86金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm
41,400
38,980
42,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640298-62-2317-87金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640307-62-2317-88金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640316-62-2317-89金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640325-62-2317-90金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640334-62-2317-91金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640343-62-2317-92金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640359-62-2317-93金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640368-62-2317-94金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640377-62-2317-95金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640386-62-2317-96金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640395-62-2317-97金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640404-62-2317-98金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640413-62-2317-99金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640429-62-2318-01金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm
43,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640438-62-2318-02金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm
43,400
42,980
47,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640447-62-2318-03金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm
43,400
42,980
47,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640456-62-2318-04金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm
46,600
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640465-62-2318-05金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm
46,600
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640474-62-2318-06金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm
50,800
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640483-62-2318-07金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm
50,800
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640499-62-2318-08金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm
57,400
55,980
61,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640508-62-2318-09金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm
62,100
59,980
65,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640517-62-2318-10金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm
72,700
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640526-62-2318-11金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm
108,000
99,980
109,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640535-62-2318-12金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm
117,000
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640544-62-2318-13金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm
132,000
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38640553-62-2318-14金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm
264,000
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする