曜日別特売

試験用ふるい SUS 別製 Φ370mm 深さ70mm

試験用ふるい SUS 別製 Φ370mm 深さ70mm - 飯田製作所
内径(Φmm)370深さ(mm)70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38640596-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2318-18
45,000
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640605-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2318-19
41,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640614-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2318-20
41,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640623-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2318-21
41,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640639-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2318-22
41,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640648-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2318-23
41,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640657-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2318-24
41,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640666-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2318-25
41,400
38,980
42,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640675-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2318-26
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640684-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2318-27
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640693-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2318-28
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640709-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2318-29
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640718-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2318-30
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640727-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2318-31
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640736-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2318-32
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640745-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2318-33
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640754-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2318-34
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640763-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2318-35
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640779-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2318-36
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640788-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2318-37
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640797-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2318-38
38,500
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640806-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2318-39
43,500
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640815-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2318-40
43,400
42,980
47,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640824-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2318-41
43,400
42,980
47,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640833-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2318-42
46,600
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640849-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2318-43
46,600
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640858-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2318-44
50,800
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640867-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2318-45
50,800
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
38640876-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2318-46
57,400
55,980
61,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640885-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2318-47
62,100
59,980
65,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640894-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2318-48
72,700
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640903-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2318-49
108,000
99,980
109,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640919-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2318-50
117,000
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640928-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2318-51
132,000
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38640937-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2318-52
264,000
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする