試験用ふるい SUS 別製 Φ370mm 深さ100mm

試験用ふるい SUS 別製 Φ370mm 深さ100mm - 飯田製作所
内径(Φmm)370深さ(mm)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38640973-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2318-56
54,000
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640989-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2318-57
50,500
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640998-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2318-58
50,500
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641007-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2318-59
50,500
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641016-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2318-60
50,500
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641025-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2318-61
50,500
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641034-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2318-62
50,500
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641043-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2318-63
50,400
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641059-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2318-64
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641068-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2318-65
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641077-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2318-66
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641086-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2318-67
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641095-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2318-68
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641104-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2318-69
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641113-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2318-70
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641129-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2318-71
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641138-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2318-72
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641147-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2318-73
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641156-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2318-74
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641165-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2318-75
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641174-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2318-76
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641183-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2318-77
52,500
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641199-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2318-78
52,400
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641208-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2318-79
52,400
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641217-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2318-80
55,600
53,980
59,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641226-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2318-81
55,600
52,980
58,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641235-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2318-82
59,800
57,980
63,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641244-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2318-83
59,800
57,980
63,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641253-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2318-84
66,400
63,980
70,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641269-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2318-85
71,100
68,980
75,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641278-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2318-86
81,700
77,980
85,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641287-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2318-87
117,000
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641296-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2318-88
126,000
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38641305-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2318-89
141,000
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38641314-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2318-90
273,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする