試験用ふるい SUS 別製 Φ400mm用オプション

試験用ふるい SUS 別製 Φ400mm用オプション - 飯田製作所試験用ふるい SUS 別製 Φ400mm用オプション - 飯田製作所試験用ふるい SUS 別製 Φ400mm用オプション - 飯田製作所
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38641698-Φ400mm 深さ70mm 蓋及び受器62-2319-29
40,900
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641707-Φ400mm 蓋のみ62-2319-30
16,900
16,880
18,568(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641716-Φ400mm 深さ70mm 受器のみ62-2319-31
33,700
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38642075-Φ400mm 深さ100mm 蓋及び受器62-2319-67
49,900
47,980
52,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38642084-Φ400mm 深さ100mm 受器のみ62-2319-68
25,900
24,980
27,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする