曜日別特売

試験用ふるい SUS 別製 Φ400mm 深さ100mm

試験用ふるい SUS 別製 Φ400mm 深さ100mm - 飯田製作所
内径(Φmm)400深さ(mm)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38641725-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2319-32
88,400
84,980
93,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641734-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2319-33
81,000
77,980
85,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641743-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2319-34
81,000
77,980
85,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641759-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2319-35
81,000
77,980
85,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641768-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2319-36
81,000
77,980
85,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641777-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2319-37
81,000
77,980
85,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641786-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2319-38
81,000
77,980
85,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641795-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2319-39
81,000
76,980
84,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641804-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2319-40
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641813-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2319-41
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641829-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2319-42
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641838-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2319-43
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641847-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2319-44
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641856-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2319-45
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641865-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2319-46
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641874-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2319-47
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641883-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2319-48
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641899-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2319-49
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641908-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2319-50
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641917-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2319-51
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641926-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2319-52
76,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641935-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2319-53
78,400
73,980
81,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641944-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2319-54
78,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641953-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2319-55
78,400
69,980
76,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641969-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2319-56
83,500
79,980
87,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641978-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2319-57
83,500
79,980
87,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641987-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2319-58
90,000
86,980
95,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38641996-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2319-59
90,000
83,980
92,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38642005-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2319-60
101,000
96,980
106,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38642014-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2319-61
108,000
99,980
109,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38642023-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2319-62
126,000
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38642039-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2319-63
182,000
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38642048-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2319-64
197,000
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38642057-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2319-65
221,000
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38642066-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2319-66
432,000
419,800
461,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする