試験用ふるい SUS 普及型 Φ150mm 深さ60mm

試験用ふるい SUS 普及型 Φ150mm 深さ60mm - 飯田製作所
内径(Φmm)150深さ(mm)60内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
材質
目開き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38643904-62-2321-62金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm
19,600
18,980
20,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38643913-62-2321-63金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm
17,300
16,980
18,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38643929-62-2321-64金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm
17,300
16,980
18,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38643938-62-2321-65金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm
17,300
16,980
18,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38643947-62-2321-66金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm
17,300
16,980
18,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38643956-62-2321-67金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm
17,300
16,980
18,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38643965-62-2321-68金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm
17,300
16,980
18,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38643974-62-2321-69金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm
17,300
16,980
18,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38643983-62-2321-70金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm
16,500
15,980
17,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38643999-62-2321-71金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm
16,500
15,980
17,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644008-62-2321-72金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm
16,500
15,980
17,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644017-62-2321-73金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm
16,500
15,980
17,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644026-62-2321-74金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm
16,500
15,980
17,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644035-62-2321-75金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm
16,500
15,980
17,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644044-62-2321-76金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm
16,500
15,980
17,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644053-62-2321-77金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm
16,500
15,980
17,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644069-62-2321-78金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm
16,500
15,980
17,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644078-62-2321-79金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm
16,500
15,980
17,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644087-62-2321-80金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm
17,000
16,980
18,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644096-62-2321-81金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm
17,000
16,980
18,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644105-62-2321-82金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm
17,000
16,980
18,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644114-62-2321-83金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm
18,900
18,880
20,768(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644123-62-2321-84金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm
18,900
18,880
20,768(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644139-62-2321-85金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm
18,900
18,880
20,768(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644148-62-2321-86金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm
21,200
19,980
21,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644157-62-2321-87金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm
21,200
19,980
21,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644166-62-2321-88金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm
22,800
21,980
24,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644175-62-2321-89金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm
22,800
21,980
24,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644184-62-2321-90金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm
24,100
23,980
26,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644193-62-2321-91金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm
29,200
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644209-62-2321-92金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm
30,600
29,980
32,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644218-62-2321-93金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm
44,100
41,980
46,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644227-62-2321-94金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm
53,100
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644236-62-2321-95金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm
59,300
56,980
62,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644245-62-2321-96金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm
114,600
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする