試験用ふるい SUS 普及型 Φ200mm 深さ60mm

試験用ふるい SUS 普及型 Φ200mm 深さ60mm - 飯田製作所
内径(Φmm)200深さ(mm)60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38644699-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2322-42
22,200
21,900
24,090(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644708-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2322-43
20,300
19,900
21,890(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644717-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2322-44
20,300
19,900
21,890(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644726-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2322-45
20,300
19,900
21,890(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644735-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2322-46
20,300
19,900
21,890(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644744-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2322-47
20,300
19,900
21,890(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644753-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2322-48
20,300
19,900
21,890(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644769-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2322-49
20,300
19,900
21,890(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644778-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2322-50
18,700
17,900
19,690(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644787-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2322-51
18,700
17,900
19,690(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644796-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2322-52
18,700
17,900
19,690(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644805-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2322-53
18,700
17,900
19,690(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644814-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2322-54
18,700
17,900
19,690(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644823-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2322-55
18,700
17,900
19,690(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644839-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2322-56
18,700
17,900
19,690(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644848-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2322-57
18,700
17,900
19,690(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644857-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2322-58
18,700
17,900
19,690(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644866-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2322-59
18,700
17,900
19,690(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644875-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2322-60
19,300
18,900
20,790(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644884-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2322-61
19,300
18,900
20,790(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644893-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2322-62
19,300
18,900
20,790(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644909-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2322-63
20,700
19,900
21,890(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644918-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2322-64
20,700
19,900
21,890(税込)
12日以内出荷
返品不可
38644927-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2322-65
20,700
19,900
21,890(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644936-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2322-66
22,900
22,800
25,080(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644945-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2322-67
22,900
22,800
25,080(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644954-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2322-68
25,700
24,900
27,390(税込)
12日以内出荷
返品不可
38644963-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2322-69
25,700
24,900
27,390(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644979-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2322-70
27,100
25,900
28,490(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644988-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2322-71
31,400
29,900
32,890(税込)
93日以内出荷
返品不可
38644997-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2322-72
34,900
33,900
37,290(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645006-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2322-73
48,700
47,900
52,690(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645015-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2322-74
60,200
57,900
63,690(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645024-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2322-75
68,200
65,900
72,490(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645033-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2322-76
119,800
119,000
130,900(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする