曜日別特売

試験用ふるい SUS 実新型 Φ200mm 深さ60mm

試験用ふるい SUS 実新型 Φ200mm 深さ60mm - 飯田製作所
内径(Φmm)200深さ(mm)60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38645076-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2322-80
29,000
28,980
31,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645085-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2322-81
27,300
26,980
29,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645094-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2322-82
27,300
26,980
29,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645103-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2322-83
27,300
26,980
29,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645119-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2322-84
27,300
26,980
29,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645128-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2322-85
27,300
26,980
29,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645137-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2322-86
27,300
26,980
29,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645146-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2322-87
27,300
26,980
29,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645155-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2322-88
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645164-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2322-89
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645173-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2322-90
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645189-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2322-91
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645198-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2322-92
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645207-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2322-93
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645216-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2322-94
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645225-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2322-95
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645234-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2322-96
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645243-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2322-97
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645259-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2322-98
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645268-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2322-99
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645277-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2323-01
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645286-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2323-02
26,700
25,980
28,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645295-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2323-03
26,700
25,980
28,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645304-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2323-04
26,700
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645313-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2323-05
28,900
27,980
30,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645329-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2323-06
28,900
28,880
31,768(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645338-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2323-07
31,600
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645347-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2323-08
31,600
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645356-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2323-09
33,100
31,980
35,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645365-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2323-10
35,700
34,980
38,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645374-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2323-11
39,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
38645383-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2323-12
53,700
49,980
54,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645399-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2323-13
65,700
59,980
65,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645408-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2323-14
74,100
69,980
76,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
38645417-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2323-15
127,900
119,800
131,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38645426-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)16μm62-2323-16
170,300
169,800
186,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする