試験用ふるい SUS 普及型 Φ100mm 深さ43mm

試験用ふるい SUS 普及型 Φ100mm 深さ43mm - 飯田製作所
内径(Φmm)100深さ(mm)43内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38645478-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2323-21
11,900
11,880
13,068(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645487-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2323-22
11,500
10,980
12,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645496-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2323-23
11,500
10,980
12,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645505-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2323-24
11,500
10,980
12,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645514-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2323-25
11,500
10,980
12,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645523-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2323-26
11,500
10,980
12,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645539-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2323-27
11,500
10,980
12,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645548-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2323-28
11,500
10,980
12,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645557-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2323-29
10,700
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645566-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2323-30
10,700
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645575-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2323-31
10,700
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645584-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2323-32
10,700
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645593-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2323-33
10,700
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645609-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2323-34
10,700
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645618-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2323-35
10,700
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645627-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2323-36
10,700
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645636-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2323-37
10,700
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645645-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2323-38
10,700
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645654-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2323-39
11,000
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645663-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2323-40
11,000
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645679-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2323-41
11,000
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645688-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2323-42
12,200
11,980
13,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645697-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2323-43
12,200
11,980
13,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645706-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2323-44
12,200
11,980
13,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645715-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2323-45
14,000
13,980
15,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645724-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2323-46
14,000
13,980
15,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645733-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2323-47
15,900
14,980
16,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645749-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2323-48
15,900
15,880
17,468(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645758-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2323-49
17,100
16,980
18,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645767-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2323-50
20,100
19,980
21,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645776-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2323-51
21,900
21,880
24,068(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645785-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2323-52
33,900
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645794-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2323-53
48,200
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645803-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2323-54
51,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38645819-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2323-55
70,800
67,980
74,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする