曜日別特売

試験用ふるい SUS 実新型 Φ75mm 深さ20mm

試験用ふるい SUS 実新型 Φ75mm 深さ20mm - 飯田製作所
内径(Φmm)75深さ(mm)20内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38646266-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2324-01
10,000
9,698
10,668(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646275-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2324-02
9,400
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646284-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2324-03
9,400
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
38646293-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2324-04
9,400
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646309-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2324-05
9,400
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646318-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2324-06
9,400
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646327-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2324-07
9,400
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646336-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2324-08
9,400
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646345-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2324-09
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646354-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2324-10
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646363-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2324-11
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646379-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2324-12
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646388-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2324-13
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646397-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2324-14
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646406-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2324-15
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646415-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2324-16
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646424-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2324-17
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646433-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2324-18
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646449-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2324-19
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646458-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2324-20
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646467-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2324-21
8,900
8,498
9,348(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646476-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2324-22
10,000
9,498
10,448(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646485-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2324-23
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
38646494-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2324-24
10,000
9,698
10,668(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646503-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2324-25
11,500
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646519-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2324-26
11,500
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646528-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2324-27
12,900
12,880
14,168(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646537-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2324-28
12,900
12,880
14,168(税込)
翌々日出荷
38646546-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2324-29
14,200
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646555-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2324-30
14,800
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646564-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2324-31
16,600
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
38646573-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2324-32
27,200
26,980
29,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646589-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2324-33
29,500
27,980
30,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646598-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2324-34
35,200
33,980
37,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646607-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2324-35
47,700
45,980
50,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646616-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)16μm62-2324-36
55,600
53,980
59,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする