標準ふるい

標準ふるい - 飯田製作所
深さ(mm)45内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
目開き
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
材質
内径(Φmm)
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38649249-試験用ふるい 普及型金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)15025μm62-2321-52
57,000
54,900
60,390(税込)
93日以内出荷
返品不可
38649258-試験用ふるい 普及型金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)15020μm62-2321-53
112,300
109,000
119,900(税込)
93日以内出荷
返品不可
38649267-試験用ふるい 普及型金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20025μm62-2321-54
65,500
59,900
65,890(税込)
93日以内出荷
返品不可
38649276-試験用ふるい 普及型金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20020μm62-2321-55
117,100
109,000
119,900(税込)
93日以内出荷
返品不可
38649285-試験用ふるい 実新型金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)15025μm62-2321-56
62,100
59,900
65,890(税込)
63日以内出荷
返品不可
38649294-試験用ふるい 実新型金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)15020μm62-2321-57
119,800
119,000
130,900(税込)
63日以内出荷
返品不可
38649303-試験用ふるい 実新型金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)15016μm62-2321-58
153,700
149,000
163,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38649319-試験用ふるい 実新型金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20025μm62-2321-59
71,400
67,900
74,690(税込)
翌々日出荷
38649328-試験用ふるい 実新型金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20020μm62-2321-60
125,200
119,000
130,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38649337-試験用ふるい 実新型金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20016μm62-2321-61
167,600
159,000
174,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする