曜日別特売

薬品識別洗浄瓶 250mL

薬品識別洗浄瓶 250mL - TARSONS薬品識別洗浄瓶 250mL - TARSONS薬品識別洗浄瓶 250mL - TARSONS薬品識別洗浄瓶 250mL - TARSONS
(2件のレビュー)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。

材質(本体)LDPE容量(mL)250材質(キャップ)PP内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38650685561010250LDPE製 Acetone アセトン62-2932-49
1,110
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38650694561011250LDPE製 DistilledWater 蒸留水62-2932-50
1,110
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
38650703561012250LDPE製 Isopropanol イソプロピルアルコール62-2932-51
1,110
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38650719561013250LDPE製 Ethanol エタノール62-2932-52
1,110
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38650728561014250LDPE製 Methanol メタノール62-2932-53
1,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
38650737561015250LDPE製 SodiumHypochlorite 次亜塩素酸ナトリウム62-2932-54
1,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3865072856101421200648メタノール用561014 薬品識別洗浄瓶 ケニス 21200648薬品識別洗浄瓶ケニス1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38650694
2025-10-04
用途: 手の洗浄
株式会社むらさきや

ボトル本体は問題無く使用出来てますが本体のプリントが直ぐに剥がれてきて剥がれた物が細かく散らかって片付けが面倒でした。

対象商品 : 38650703
2022-04-26
用途: ガラス器具洗浄
製造業

一回目の使用で外側のラベルが剥がれて購入した意味がありませんでした。
瓶の部分を押して液体をノズルから噴射しますが、最初の数回で剥がれてきます。
純水でも同じ現象なので、瓶を押すことによりラベルが物理的に剥がれてきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする