TARSONS
スタンド
材質
容器:PP製
穴数
ステンレス棒付属
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38651647
143010
PP製 150×220 中央孔
150×220(中央孔)
62-2933-50
¥
8,370
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38651656
143020
PP製 200×300 中央孔
200×300(中央孔)
62-2933-51
¥
9,280
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38651665
144010
PP製 150×220 側部孔
150×220(側部孔)
62-2933-52
¥
8,370
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38651674
144020
PP製 200×300 側部孔
200×300(側部孔)
62-2933-53
¥
9,280
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38651683
141010
PP製 150×220 中央孔
150×220(中央孔)
62-2933-54
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38651699
141020
PP製 200×300 中央孔
200×300(中央孔)
62-2933-55
¥
4,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38651708
142010
PP製 150×220 側部孔
150×220(側部孔)
62-2933-56
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38651717
142020
PP製 200×300 側部孔
200×300(側部孔)
62-2933-57
¥
4,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください