曜日別特売

カクハン機座付鏡板型ステンレス容器 タンク底バルブ DTMシリーズ

カクハン機座付鏡板型ステンレス容器 タンク底バルブ DTMシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)カクハン機座付鏡板型ステンレス容器 タンク底バルブ DTMシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。

材質SUS304質量(kg)70サイズ【ドレン】2S寸法(Φ×高さH)(mm)770×774(全高:1180)ガスケットシリコンアズワン品番61-0750-53内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※攪拌機は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38661876DTM-77
1,344,000
1,298,000
1,427,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする