カクハン機座付底部勾配型ジャケット容器 KTTK-Jシリーズ

カクハン機座付底部勾配型ジャケット容器 KTTK-Jシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)カクハン機座付底部勾配型ジャケット容器 KTTK-Jシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。

材質SUS304ガスケットシリコン内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※攪拌機は付属しておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
寸法(Φ×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38661989KTTK-J-3615【ドレン】1S35360(外槽:430)×380(全高:450)61-0752-24
408,000
399,800
439,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38661998KTTK-J-3916【ドレン】1S65387(外槽:430)×420(全高:490)61-0752-25
419,000
399,800
439,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38662007KTTK-J-4322【ドレン】1S65430(外槽:470)×480(全高:550)61-0752-26
447,000
439,800
483,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38662016KTTK-J-4729【ドレン】1S80470(外槽:565)×500(全高:570)61-0752-27
509,000
479,800
527,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38662025KTTK-J-47H33【ドレン】1S100470(外槽:565)×620(全高:690)61-0752-28
538,000
529,800
582,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38662034KTTK-J-56544【ドレン】2S150565(外槽:635)×650(全高:740)61-0752-29
658,000
649,800
714,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38662043KTTK-J-565H55【ドレン】2S200565(外槽:635)×930(全高:1020)61-0752-30
713,000
699,800
769,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38662059KTTK-J-63564【ドレン】2S300635(外槽:700)×1030(全高:1120)61-0752-31
944,000
899,800
989,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

「片テーパー型容器」排出の様子
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする