MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。
種別
ステンレス保存容器 A型
材質
【容器】SUS304・パッキン/PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
容量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38666898
CTH-PTFE-39H
61-0744-12
387×480
50
6.9
¥
97,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
6日以内出荷
38666907
CTH-PTFE-43H
61-0744-14
430×520
70
9
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください