CTH-PTFE-43H 密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666907

※薬品や溶剤の保管に適したステンレス製保管容器

CTH-PTFE-43H 密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666907
CTH-PTFE-43H 密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666907

密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(L)70
内容量1個注文コード38666907品番CTH-PTFE-43H
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。

アズワン品番
61-0744-14
寸法(Φ×高さH)(mm)
430×520
容量(L)
70
質量(kg)
9
種別
ステンレス保存容器 A型
材質
【容器】SUS304・パッキン/PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする