MONOVATE(旧:日東金属工業)
カクハン機座付鏡板型容器 DTKシリーズ
攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
種別
ステンレス撹拌容器 撹拌機取り付け座付、鏡面仕上げ 300L
材質
SUS304
質量(kg)
60
サイズ
【ドレン】2S
容量(L)
300
寸法(Φ×高さH)(mm)
770×780(全高:1180)
ガスケット
シリコン
アズワン品番
61-0750-38
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※攪拌機は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38666916
DTK-77
¥
945,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません