曜日別特売

安全靴ロング 620シリーズ

安全靴ロング 620シリーズ - ガードナー安全靴ロング 620シリーズ - ガードナー

つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。

種類クリーンシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン機能静電JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)足幅3E材質(先芯)樹脂内容量1足
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38673715620-77611W2202261-0075-28
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673724620-77611W22522.561-0075-29
15,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
38673733620-77611W2302361-0075-30
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
38673749620-77611W23523.561-0075-31
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673758620-77611W2402461-0075-32
15,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
38673767620-77611W24524.561-0075-33
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673776620-77611W2502561-0075-34
15,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
38673785620-77611W25525.561-0075-35
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
38673794620-77611W2602661-0075-36
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673803620-77611W26526.561-0075-37
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
38673819620-77611W2702761-0075-38
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
38673828620-77611W2802861-0075-39
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673837620-77621W2902961-0075-40
18,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
38673846620-77621W3003061-0075-41
18,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
38673855620-77612B2202261-0075-42
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673864620-77612B22522.561-0075-43
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673873620-77612B2302361-0075-44
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673889620-77612B23523.561-0075-45
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673898620-77612B2402461-0075-46
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
38673907620-77612B24524.561-0075-47
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673916620-77612B2502561-0075-48
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673925620-77612B25525.561-0075-49
15,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
38673943620-77612B26526.561-0075-51
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673968620-77612B2802861-0075-53
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
38673977620-77622B2902961-0075-54
18,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
38673986620-77622B3003061-0075-55
18,200
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
38673934620-77612B2602661-0075-50
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38673959620-77612B2702761-0075-52
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38673934620-77612B26006801628G7760-2-26.0620-77612B260 シューズ・安全靴ロングタイプ G7760 ガードナー 06801628シューズ・安全靴ロングタイプ G7760ガードナー1足
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
38673959620-77612B27006801646G7760-2-27.0620-77612B270 シューズ・安全靴ロングタイプ G7760 ガードナー 06801646シューズ・安全靴ロングタイプ G7760ガードナー1足
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする