曜日別特売

スピンエックス

スピンエックス - コーニングスピンエックス - コーニングスピンエックス - コーニングスピンエックス - コーニングスピンエックス - コーニングスピンエックス - コーニング
容量(mL)2
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3868017381601ケース(4パック×24個)スピン・エックスCA 0.22μm 滅菌済み61-4691-51
29,400
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
3868018981611ケース(4パック×25個)スピン・エックスCA 0.22μm 非滅菌61-4691-52
26,300
25,980
28,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
3868019881621ケース(4パック×24個)スピン・エックスCA 0.45μm 滅菌済み61-4691-53
29,400
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
3868020781631ケース(4パック×25個)スピン・エックスCA 0.45μm 非滅菌61-4691-54
26,300
25,980
28,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
3868021681691ケース(2パック×100個)スピン・エックスNY 0.22μm 非滅菌61-4691-55
46,600
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
3868022581701ケース(2パック×100個)スピン・エックスNY 0.45μm 非滅菌61-4691-56
46,600
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする