曜日別特売

チューブスタンド 80穴 2521-802シリーズ

チューブスタンド 80穴 2521-802シリーズ - WATSONチューブスタンド 80穴 2521-802シリーズ - WATSONチューブスタンド 80穴 2521-802シリーズ - WATSONチューブスタンド 80穴 2521-802シリーズ - WATSONチューブスタンド 80穴 2521-802シリーズ - WATSONチューブスタンド 80穴 2521-802シリーズ - WATSONチューブスタンド 80穴 2521-802シリーズ - WATSONチューブスタンド 80穴 2521-802シリーズ - WATSON

ポリプロピレン製の1.5~2.0mlのチューブ80本が立てられます

内容量1個
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386868482521-802C80穴 クリア62-0891-70
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
386868572521-802R80穴 赤62-0891-71
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
386868662521-802B80穴 青62-0891-72
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
386868752521-802Y80穴 黄62-0891-73
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
386868842521-802G80穴 緑62-0891-74
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
386868932521-802O80穴 オレンジ62-0891-75
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
386869092521-802V80穴 紫62-0891-76
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
386869182521-802BL80穴 黒62-0891-77
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
386869272521-802P80穴 ピンク62-0891-78
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする