東洋リントフリー
特殊環境上衣JB271C JB271C-01シリーズ
クリーンルーム用ウエア。快適な吸汗・速乾素材を使用し、上着裾部分が二重構造仕様の異物混入防止対策ウエア。
サイズ
4L
材質
ポリエステル
色
白
胸囲(cm)
132
使用環境
クラス100000
裄丈(cm)
91
上着丈(cm)
81
アズワン品番
61-0093-05
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38694024
JB271C-01 4L
¥
8,520
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください