東洋リントフリー
防塵ツナギ服 白 FX120C-01
クリーンルーム用ウェア。首元と手首にストレッチ素材を採用し漏洩発塵を抑制します。特殊断面素材「ウエーブロン」を使い快適な着心地を実現しました。
色
白
使用環境
クラス10
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38694076
FX120C-01 S
S
69
69~98
154
112
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694085
FX120C-01 M
M
72
73~102
160
116
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38694094
FX120C-01 L
L
75
80~106
166
120
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694103
FX120C-01 LL
LL
78
84~110
172
124
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694119
FX120C-01 3L
3L
81
88~114
178
128
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694128
FX120C-01 4L
4L
84
95~118
184
132
¥
16,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください