曜日別特売

防塵ツナギ服 白×青 FC131A-12

防塵ツナギ服 白×青 FC131A-12 - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 白×青 FC131A-12 - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 白×青 FC131A-12 - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 白×青 FC131A-12 - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 白×青 FC131A-12 - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 白×青 FC131A-12 - 東洋リントフリー

クリーンルーム用ウェア。4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。

白×青使用環境クラス100内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38694137FC131A-12 SS7270~96158110
10,250
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
38694146FC131A-12 MM7574~100164114
10,250
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694155FC131A-12 LL7878~104170118
10,250
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694164FC131A-12 LLLL8182~108176122
10,250
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694173FC131A-12 3L3L8486~112182126
10,250
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694189FC131A-12 4L4L8790~116188130
11,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする