東洋リントフリー
防塵ツナギ服 グリーン FC133C-03
クリーンルーム用ウェア。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
色
グリーン
使用環境
クラス100
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38694313
FC133C-03 S
S
72
70~96
158
110
¥9,190
¥
8,498
¥9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694329
FC133C-03 M
M
75
74~100
164
114
¥9,190
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38694338
FC133C-03 L
L
78
78~104
170
118
¥9,190
¥
8,698
¥9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38694347
FC133C-03 LL
LL
81
82~108
176
122
¥9,190
¥
8,698
¥9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38694356
FC133C-03 3L
3L
84
86~112
182
126
¥9,190
¥
8,698
¥9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38694365
FC133C-03 4L
4L
87
90~116
188
130
¥11,100
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください