東洋リントフリー
防塵ツナギ服 白 FC142C-01
クリーンルーム用ウェア。サイドファスナーで前面からの発塵を抑制します。袖口は二重構造になっています。
色
白
使用環境
クラス100
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38694374
FC142C-01 S
S
72
71~96
160
108
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38694383
FC142C-01 M
M
75
76~100
166
112
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694399
FC142C-01 L
L
78
81~104
172
116
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694408
FC142C-01 LL
LL
81
86~108
178
120
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694417
FC142C-01 3L
3L
84
91~112
185
124
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694426
FC142C-01 4L
4L
87
94~116
192
128
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください