東洋リントフリー
防塵フード一体ツナギ服 白 FC143C-01
クリーンルーム用ウェア。フード・マスク一体型、サイドファスナー式防塵ツナギ服。
色
白
使用環境
クラス100
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38694435
FC143C-01 S
S
72
71~96
160
108
¥
12,980
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38694444
FC143C-01 M
M
75
76~100
166
112
¥
12,980
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694453
FC143C-01 L
L
78
81~104
172
116
¥
12,980
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694469
FC143C-01 LL
LL
81
86~108
178
120
¥
12,980
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38694478
FC143C-01 3L
3L
84
91~112
185
124
¥
12,980
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38694487
FC143C-01 4L
4L
87
94~116
192
128
¥
15,600
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください