曜日別特売

防塵ツナギ服 グリーン FD171C-03

防塵ツナギ服 グリーン FD171C-03 - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 グリーン FD171C-03 - 東洋リントフリー

クリーンルーム用ウェア。
ツナギ服の原点ともいえるシンプル仕様の超ロングセラークリーンルーム用衣服です。異物混入防止のため、ペン差し、名札ループ、ポケットなどを一切取り付けない仕様。
ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。

グリーン使用環境クラス1000内容量1枚
注意
※フード・マスク・グローブ・シューズは別売です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38694557FD171C-03 SS7296158110
9,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694566FD171C-03 MM75100164114
9,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694575FD171C-03 LL78104170118
9,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694584FD171C-03 LLLL81108176122
9,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
38694593FD171C-03 3L3L84112182126
9,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694609FD171C-03 4L4L87116188130
10,200
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする