曜日別特売

防塵ツナギ服 FD173C

防塵ツナギ服 FD173C - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 FD173C - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 FD173C - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 FD173C - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 FD173C - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 FD173C - 東洋リントフリー

クリーンルーム用ウエア。ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。

使用環境クラス1000内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38694618FD173C-01 S-S7296158
9,6208,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694627FD173C-01 M-M75100164
9,6208,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694636FD173C-01 L-L78104170
9,6208,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694645FD173C-01 LL-LL81108176
9,6208,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694654FD173C-01 3L-3L84112182
9,6208,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694663FD173C-01 4L-4L87116188
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694679FD173C-02 S-S7296158
9,6208,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
38694688FD173C-02 M-M75100164
9,6208,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694697FD173C-02 L-L78104170
9,6208,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694706FD173C-02 LL-LL81108176
9,6208,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
38694715FD173C-02 3L-3L84112182
9,6208,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694724FD173C-02 4L-4L87116188
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
09342685FD173C-01 3L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3L84112182
9,6208,998
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする