東洋リントフリー
防塵ツナギ服 深緑 FD173C-08
クリーンルーム用ウエア。ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。
色
深緑
使用環境
クラス1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38694733
FD173C-08 S
S
72
96
158
110
¥
9,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694749
FD173C-08 M
M
75
100
164
114
¥
9,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694758
FD173C-08 L
L
78
104
170
118
¥
9,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38694767
FD173C-08 LL
LL
81
108
176
122
¥
9,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38694776
FD173C-08 3L
3L
84
112
182
126
¥
9,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38694785
FD173C-08 4L
4L
87
116
188
130
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください