東洋リントフリー
防塵ツナギ服 FT192C
クリーンルーム用ウエア。接触冷涼感のあるクールフリーデ生地を採用していますので、快適です。通気性・吸汗性・防透性に優れています。
使用環境
クラス10000
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38694873
FT192C-01 S
白
S
69
72~98
155
¥
8,390
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38694889
FT192C-01 M
白
M
72
76~102
161
¥
8,390
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694898
FT192C-01 L
白
L
75
80~106
167
¥
8,390
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694907
FT192C-01 LL
白
LL
78
84~110
173
¥
8,390
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38694916
FT192C-01 3L
白
3L
81
88~114
180
¥
8,390
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694925
FT192C-01 4L
白
4L
84
92~120
186
¥
10,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38694934
FT192C-02 S
青
S
69
72~98
155
¥
8,390
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694943
FT192C-02 M
青
M
72
76~102
161
¥
8,390
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38694959
FT192C-02 L
青
L
75
80~106
167
¥
8,390
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694968
FT192C-02 LL
青
LL
78
84~110
173
¥
8,390
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38694977
FT192C-02 3L
青
3L
81
88~114
180
¥
8,390
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38694986
FT192C-02 4L
青
4L
84
92~120
186
¥
10,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください