東洋リントフリー
防塵ツナギ服 グリーン FH197C-03
クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
色
グリーン
使用環境
クラス1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38695275
FH197C-03 S
-
S
69
72~98
156
¥
8,830
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695284
FH197C-03 M
-
M
72
76~102
162
¥
8,830
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38695293
FH197C-03 L
-
L
75
80~106
168
¥
8,830
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695309
FH197C-03 LL
-
LL
78
84~110
174
¥
8,830
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695318
FH197C-03 3L
-
3L
81
88~114
180
¥
8,830
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
38695327
FH197C-03 4L
-
4L
84
92~120
186
¥
10,600
¥
9,298
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04830440
FH197C-03 LL【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
LL
78
84~110
174
¥
8,830
¥
8,690
¥
6,998
アウトレット
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
04830449
FH197C-03 M【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
M
72
76~102
162
¥
8,830
¥
8,690
¥
6,998
アウトレット
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください