東洋リントフリー
防塵ツナギ服 グリーン FH199C-03
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色
グリーン
使用環境
クラス1000
内容量
1枚
注意
※キャップ・マスク・グローブ・シューズは別売です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38695336
FH199C-03 S
S
69
72~98
155
112
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695345
FH199C-03 M
M
72
76~102
161
116
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695354
FH199C-03 L
L
75
80~106
167
120
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
38695363
FH199C-03 LL
LL
78
84~110
173
124
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
38695379
FH199C-03 3L
3L
81
88~114
180
128
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695388
FH199C-03 4L
4L
84
92~120
186
132
¥
9,470
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください