防塵コート FH207C

防塵コート FH207C - 東洋リントフリー防塵コート FH207C - 東洋リントフリー

クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。

使用環境クラス10000内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38695729FH207C-01 SS11076100
6,810
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695738FH207C-01 MM11479105
6,810
6,498
7,148(税込)
当日出荷
38695747FH207C-01 LL11882110
6,810
6,498
7,148(税込)
当日出荷
38695756FH207C-01 LLLL12285115
6,810
6,498
7,148(税込)
当日出荷
38695765FH207C-01 3L3L12688120
6,810
6,498
7,148(税込)
当日出荷
38695774FH207C-01 4L4L13091125
8,190
7,598
8,358(税込)
当日出荷
38695783FH207C-02 SS11076100
6,810
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695799FH207C-02 MM11479105
6,810
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695808FH207C-02 LL11882110
6,810
6,498
7,148(税込)
当日出荷
38695817FH207C-02 LLLL12285115
6,810
6,498
7,148(税込)
当日出荷
38695826FH207C-02 3L3L12688120
6,810
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695835FH207C-02 4L4L13091125
8,190
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする