東洋リントフリー
防塵上着 白 FD213C-01
クリーンルーム用ウエア。上着裾部が二重構造仕様となって、異物混入防止対策に最適なセパレート型防塵上衣。
色
白
使用環境
クラス10000
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38695844
FD213C-01 S
S
110
76
66
61-0092-08
¥
8,130
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695853
FD213C-01 M
M
114
79
69
61-0092-09
¥
8,130
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695869
FD213C-01 L
L
118
82
72
61-0092-10
¥
8,130
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695878
FD213C-01 LL
LL
122
85
75
61-0092-11
¥
8,130
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695887
FD213C-01 3L
3L
126
88
78
61-0092-12
¥
8,130
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38695896
FD213C-01 4L
4L
130
91
81
61-0092-13
¥
9,770
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください