東洋リントフリー
防塵上着 白 FS215C-01
クリーンルーム用ウエア。静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。
色
白
使用環境
クラス10000
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38695905
FS215C-01 S
S
110
76
66
61-0092-14
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695914
FS215C-01 M
M
114
79
69
61-0092-15
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38695923
FS215C-01 L
L
118
82
72
61-0092-16
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695939
FS215C-01 LL
LL
122
85
75
61-0092-17
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695948
FS215C-01 3L
3L
126
88
78
61-0092-18
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695957
FS215C-01 4L
4L
130
91
81
61-0092-19
¥
8,410
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください