防塵コート 白 FH240C-01

防塵コート 白 FH240C-01 - 東洋リントフリー防塵コート 白 FH240C-01 - 東洋リントフリー

クリーンルーム用ウエア。オープンカラー、フロントホック止めのシンプルなコートです。

使用環境クラス10000内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38696088FH240C-01 SS110769461-0092-32
5,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696097FH240C-01 MM114799761-0092-33
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
38696106FH240C-01 LL1188210061-0092-34
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
38696115FH240C-01 LLLL1228510361-0092-35
5,500
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
38696124FH240C-01 3L3L1268810661-0092-36
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
38696133FH240C-01 4L4L1309110961-0092-37
6,650
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする