東洋リントフリー
クリーン半袖上着 白×青 JB258A-12
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用し、室温の高い環境に対応します。男性用。
色
白×青
使用環境
クラス100000
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38696404
JB258A-12 S
S
44
22
108
60
¥
5,990
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696413
JB258A-12 M
M
46
23
112
63
¥
5,990
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696429
JB258A-12 L
L
48
24
116
66
¥
5,990
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696438
JB258A-12 LL
LL
50
25
120
69
¥
5,990
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38696447
JB258A-12 3L
3L
52
26
124
72
¥
5,990
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38696456
JB258A-12 4L
4L
54
27
128
75
¥
7,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください