東洋リントフリー
クリーン上着 白 JE268B-01
クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。女性用。
色
白
使用環境
クラス100000
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38696648
JE268B-01 S
S
38
50
100
56
¥
6,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696657
JE268B-01 M
M
40
52
104
59
¥
6,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696666
JE268B-01 L
L
42
54
108
62
¥
6,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696675
JE268B-01 LL
LL
44
56
112
65
¥
6,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696684
JE268B-01 3L
3L
46
58
116
68
¥
6,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696693
JE268B-01 4L
4L
48
60
120
71
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください