防塵パンツ FH305B

防塵パンツ FH305B - 東洋リントフリー

クリーンルーム用ウエア。ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付、透け防止の腰裏付女性用パンツ。

使用環境クラス10000内容量1本(1枚)
全12種類を絞り込む
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38697129FH305B-01 S6452~749361-0093-55
5,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697138FH305B-01 M6756~789761-0093-56
5,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697147FH305B-01 L7060~8210061-0093-57
5,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697156FH305B-01 LL7264~8610361-0093-58
5,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
38697165FH305B-01 3L7468~9010561-0093-59
5,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697174FH305B-01 4L7672~9410861-0093-60
6,210
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697183FH305B-02 S6452~749361-0093-61
5,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697199FH305B-02 M6756~789761-0093-62
5,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697208FH305B-02 L7060~8210061-0093-63
5,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697217FH305B-02 LL7264~8610361-0093-64
5,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697226FH305B-02 3L7468~9010561-0093-65
5,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697235FH305B-02 4L7672~9410861-0093-66
6,210
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする