東洋リントフリー
クリーンパンツ 白 JA351B-01
クリーンルーム用ウエア。ウエスト後ろ半ゴム絞りベルトループ付、前ファスナー、透け防止の腰裏付女性用パンツ。
色
白
使用環境
クラス100000
内容量
1本(1枚)
全6種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
52~66
56~70
60~74
64~78
68~82
72~86
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38697323
JA351B-01 S
64
52~66
93
61-0093-79
¥
6,710
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697339
JA351B-01 M
67
56~70
97
61-0093-80
¥
6,710
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697348
JA351B-01 L
70
60~74
100
61-0093-81
¥
6,710
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697357
JA351B-01 LL
72
64~78
103
61-0093-82
¥
6,710
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697366
JA351B-01 3L
74
68~82
105
61-0093-83
¥
6,710
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697375
JA351B-01 4L
76
72~86
107
61-0093-84
¥
8,030
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください